TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE

TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway

Finns i lager
Artikel: BB6YAE Modell: WE80HMMPB

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.48 mm
Borrstorlek48 mm
Borrtolerans+0.025 mm till +0.05 mm
HåltypKan bearbetas
KopplingsstorlekWE80
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min63 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min727
HP-betyg @ 1200 varv / min727
HP-betyg @ 1750 varv / min1097
HP-betyg @ 1800 varv / min1097 hk
HP-betyg @ 3450 varv / min2195
HP-betyg @ 3600 varv / min2195 hk
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.287 mm
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.287 mm
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd124 "
kilspårIngen kilspår, lämplig för reboring
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)3.2 "
Max. Varvtal2000 RPM
Typ av produktDura-Flex metrisk BTS-nav
Nominell vridmoment4463
Ställ in skruvstorlekM12X1.75
skruvenM12 x 1.75
Skruvlängd25 "
Krav på skruvmoment167 Ibs
StorlekWE80
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
Moment RangeLO107004
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.BorrstorlekMax. VarvtalStäll in skruvstorlekSkruvlängdKrav på skruvmomentStorlekPris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE50-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 IbsWE505 561 kr
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 IbsWE404 487 kr
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 293 kr
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE60-storlek, 31 tums håldiameter, ingen nyckelspår | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE606 892 kr
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3668SEK
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4799SEK
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE5-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE51 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway
12 277 kr /enhet