TB WOODS WE5H112 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE5 Size, 1.5 inch Bore Dia. | AK3XFW

TB WOODS WE5H112 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE5-storlek, 1.5 tums diameter.

Artikel: AK3XFW Modell: WE5H112
1 586 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.1-1 / 2 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE5
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min1.5 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min17
HP-betyg @ 1200 varv / min18
HP-betyg @ 1750 varv / min26
HP-betyg @ 1800 varv / min26 hk
HP-betyg @ 300 varv / min4.4
HP-betyg @ 3450 varv / min51
HP-betyg @ 3600 varv / min51 hk
HP-betyg @ 50 varv / min0.73
HP-betyg @ 690 varv / min10
HP-betyg @ 870 varv / min13
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.3.13 "
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.3.13 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd1 3 / 4 "
kilspår3 / 8 "x 3 / 16"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment925 Ibs
Ställ in skruvstorlek3 / 8-16 UNC-2B
skruven3 / 8-16 UNC-2B
Skruvlängd5 / 8 "
Krav på skruvmoment23 hk
StorlekWE5
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Moment RangeLO107026
TypStandard
Vikt2.1 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE5H112 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE5-storlek, 1.5 tums diameter.
1 586 kr /enhet