TB WOODS WES80 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE80 Storlek, 39500 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm | AL2HLZ

TB WOODS WES80 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE80 Storlek, 39500 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm

Artikel: AL2HLZ Modell: WES80
20 372 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
Capscrew Storlek1 / 2-13 UNC x 7/8
Skruvmoment75 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE80
Element utanför Dia.16 "
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd12.5 "
HP-betyg @ 100 varv / min63 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min727
HP-betyg @ 1200 varv / min727
HP-betyg @ 1750 varv / min1097
HP-betyg @ 1800 varv / min1097 hk
HP-betyg @ 3450 varv / min2195
HP-betyg @ 3600 varv / min2195 hk
Infoga designSpacer
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 8 "
Max. Varvtal1800 RPM, 2000 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.11.8 "
Typ av produktDura-Flex element
Nominell vridmoment39500 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE80
Styvhet305000 XNUMX lbs.-in./rad.
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)305,000 lb-in / rad
TypStandard
Vikt40 kg

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew StorlekMax. HPMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Typ av produktPris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 190 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex element2 537 kr
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex element2 851 kr
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 550 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex element3 183 kr
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex element3 643 kr
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 1450 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 988 kr
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex element5 981 kr
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex element7 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WES80 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE80 Storlek, 39500 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm
20 372 kr /enhet