TECHLITE INSULATION 0879-2448SS050-SH-0920-01 Isoleringsplåt 24 x 48 x 1/2 In | AD8ZAR 4NNU6

TECHLITE INSULATION 0879-2448SS050-SH-0920-01 Isoleringsplåt 24 x 48 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8ZAR Model: 0879-2448SS050-SH-0920-01Korsreferens: 4NNU6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringsark
Ungefär. "R" -värde1.93
Ungefär. 'R' -faktor1.93
FärgWhite
MaterialMelaminskum
Arkstorlek24 "x 48"
Temp. Räckvidd-40 till 350 grader F
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgFör användning påArkstorlekTjocklekPris
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS050-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 1/2 tum | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93LjusgråJärnrör24 "x 48"1 / 2 "698SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 1 tum | AD8YZK 4NNP4 0079-2448SS100-SH-0000-003.85LjusgråJärnrör24 "x 48"1"1 371 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS150-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 1-1 / 2 In | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77LjusgråJärnrör24 "x 48"1.5 "1 470 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS200-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 2 tum | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7LjusgråJärnrör24 "x 48"2"1 831 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS300-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 3 tum | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54LjusgråJärnrör24 "x 48"3"2 611 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2496SS050-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 96 x 1/2 tum | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93LjusgråKopparrör24 "x 96"1 / 2 "1 247 kr
RFQ
TECHLITE ISOLATION 0079-2496SS100-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 96 x 1 tum | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85LjusgråKopparrör24 "x 96"1"2 028 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHLITE INSULATION 0879-2448SS050-SH-0920-01 Isoleringsplåt 24 x 48 x 1/2 tum
1 313 kr /enhet