Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER XS8C2A1PCM12 rektangulär närhetssensor 3-tråds PNP-skärmad | AH3HWU 32J310

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 rektangulär närhetssensor 3-tråds PNP-skärmad

Finns i lager
Artikel: AH3HWU Modell: XS8C2A1PCM12Korsref: 32J310
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
1 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialPlast
Krets typ3-tråds PNP
Djup70mm
Upptäck avstånd20.0mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde65, 67, 69K
Längd40mm
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens300 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNO / NC
Strömförsörjning12 till 48 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad
Bredd40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDID

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 1 grön lysdiod för tillförsel, omvänd polaritetsskydd, överbelastning och kortslutningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellOperativsystem FrekvensCase MaterialKrets typStrömförsörjningSkärmad / oskärmadBreddDjupElektrisk kopplingPris
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12 Rektangulär närhetssensor PNP NO Skärmad | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzPlastPNP12 till 24 VDCSkärmad80mm26mm4-stifts M12 hankontakt3 370 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2 Wire NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzPlast2-kabel12 till 24 VDCSkärmad26mm13mm2m kabel2 122 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS8C1A1MAL2 Rektangulär närhetssensor 2 trådavskärmad NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzPlast2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad40mm15mm2m kabel2 923 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS8D1A1MAL2 Rektangulär närhetssensor 24 till 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HzPlast2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad80mm26mm2m kabel4 586 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS9C111A2L2 Rektangulär närhetssensor Induktiv skärmad NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzPlast2-kabel12 till 24 VDCSkärmad40mm15mm2m kabel4 194 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2 trådar | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2-kabel12 till 48 VDCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal3 578 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2-ledare | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal3 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 rektangulär närhetssensor 3-tråds PNP-skärmad
1 659 kr /enhet