THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, enfas | AE7LBX 5Z648

THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, enfas

Finns i lager
Artikel: AE7LBX Modell: 2688VE44Korsreferens: 5Z648

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor / vakuumpump
CylindermaterialAluminium
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.6
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.98
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.48
Fulllastförstärkare3.2
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. Vakuum29 "Hg
motortypSkuggad pol, termiskt skyddad med högt vridmoment
Antal cylindrar2
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden7 1 / 10 "
Total längd9.625 "
Total bredd6.75 "
Fas1
StrömsladdJa
RPM1750
Ljudbetyg63 dBA @ 60 psi
Temp. Räckvidd104 grader till 50 grader F.
Termisk skyddJa
VentilKorrosionsbeständig smörgås
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.83
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontinuerlig oljefri luftkompressor som används för applikationer med högt luftflöde i industrimaskiner och fordon
    • Permanent smorda komponenter för ljudfri drift, upp till 63 dBA vid 60 psi
    • Hårdbelagd aluminiumcylinder ger bättre kolvhållbarhet
    • Dynamiskt balanserad design med en permanentmagnetmotor för att ge effekt upp till 1750 rpm

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 2688CE44 Kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 115 Vac, grå finish | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "8 034 kr
THOMAS PUMPS 617CA22 Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 8hk | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 877 kr
THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "8 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, enfas
10 650 kr /enhet