Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS PUMPS 617CA22 Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 8hk | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Kolvluftkompressor/vakuumpump 1/8hk

Finns i lager
Artikel: AE7LBV Modell: 617CA22Korsreferens: 5Z646
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
5 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor / vakuumpump
CylindermaterialAluminium
DesignaLap Joint Kolvring
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg0.78
Gratis Air CFM @ 0 PSI0.78
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.47
Gratis Air CFM @ 100 PSI0.07
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.16
Gratis Air CFM @ 20 PSI0.59
Gratis Air CFM @ 40 PSI0.42
Gratis Air CFM @ 50 PSI0.37
Fulllastförstärkare3.1
HP1/8
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.100/100
Max. Vakuum25.6 "Hg
motortypSkuggad pol, termiskt skyddad med högt vridmoment
Antal cylindrar1
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden6 4 / 5 "
Total längd8"
Total bredd5"
Fas1
StrömsladdJa
RPM1750
Ljudbetyg63 dBA @ 60 psi
Temp. Räckvidd104 grader till 50 grader F.
Termisk skyddJa
VentilKorrosionsbeständig smörgås
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljelös kompressorpump designad för högtrycksluftflödesoperationer i industriella maskiner, fordons- och tillverkningsapplikationer
    • Har en skuggpoligt termiskt skyddad motor för att skydda känsliga komponenter från höga temperaturer
    • Lätt aluminiumcylinder för hög hållfasthet och långvarig hållbarhet
    • I enlighet med UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 2688CE44 Kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 115 Vac, grå finish | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "8 380 kr
THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "8 151 kr
THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, enfas | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "10 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Kolvluftkompressor/vakuumpump 1/8hk
5 762 kr /enhet