THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 60 Hz | AE7LBW 5Z647

THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AE7LBW Modell: 688CE44Korsreferens: 5Z647

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor / vakuumpump
CylindermaterialAluminium
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.6
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.6
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.9
Gratis Air CFM @ 100 PSI0.76
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.33
Gratis Air CFM @ 20 PSI1.37
Gratis Air CFM @ 50 PSI1.13
Fulllastförstärkare3.6
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.100/100
Max. Vakuum27.6 "Hg
motortypSkuggad pol, termiskt skyddad med högt vridmoment
Antal cylindrar1
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden6 4 / 5 "
Total längd8"
Total bredd5.375 "
Fas1
StrömsladdJa
RPM1750
Ljudbetyg63 dBA @ 60 psi
Temp. Räckvidd104 grader till 50 grader F.
Termisk skyddJa
VentilKorrosionsbeständig smörgås
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.78
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Thomas oljefri luftkompressor designad för att ta bort luft från behållaren som skapar ett vakuum
    • Skuggad polmotor med startlindningar med högt vridmoment för att erbjuda bra körprestanda, upp till 1750 rpm vid 115 VAC
    • Korrosionsbeständig sandwichventil förhindrar främmande partiklar från att fastna på ventilsäten
    • Termiskt skyddad kompressor som följer UL & CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 2688CE44 Kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 115 Vac, grå finish | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "8 380 kr
THOMAS PUMPS 617CA22 Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 8hk | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 762 kr
THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, enfas | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "10 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri kolvluftkompressor/vakuumpump, 1/3 hk, 60 Hz
8 151 kr /enhet