Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TITAN HD POCF50A Motor Run Kondensator 50 Mfd 440v Oval | AF7BPP 20UD39

TITAN HD POCF50A Motor Run Kondensator 50 Mfd 440v Oval

Finns i lager
Artikel: AF7BPP Modell: POCF50AKorsreferens: 20UD39
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
388SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd2-29 / 32 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
EIA UL-basA
Hz50/60
Microfarad Betyg50
Övergripande djup1-55 / 64 "
Totala höjden3 13 / 32 "
Total bredd2.75 "
FormaOval
Temp. Räckvidd-40 grader till 70 grader C.
Terminal typ1/4 "snabbkoppling för män
Spänning440 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8532300090

Produktinformation:

    • Övergripande form (oval)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFormaSpänningPris
TITAN HD POCF55A Motor Run Kondensator 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Motorkör kondensator1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC455SEK
TITAN HD POCF5A Motor Run Kondensator 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Motorkör kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC125SEK
TITAN HD POCF60A Motor Run Kondensator 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Motorkör kondensator1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC570SEK
TITAN HD POCF6A Motorkörningskondensator 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Motorkör kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC159SEK
TITAN HD POCF7.5A Motorkörningskondensator 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Motorkör kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC155SEK
TITAN HD POC10A Motor Run Kondensator 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Motorkör kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC133SEK
TITAN HD POC15A Motor Run Kondensator 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Motorkör kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN HD POCF50A Motor Run Kondensator 50 Mfd 440v Oval
388SEK /enhet