Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 5403A Fotostyrning Turn-Lock 105 till 130VAC | AD8EVQ 4JNU5

TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 till 130VAC

Finns i lager
Artikel: AD8EVQ Modell: 5403AKorsreferens: 4JNU5

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgBeige / grå
KontaktformulärDPST
Djup4.625 "
KapslingstypRightight
Fotljus av5: 1 förhållande
Fotstearinljus på1.5
Husets materialEmalj / polypropen / akryl
Längd8 15 / 16 "
Max. Ballastförstärkare40
Max. Glödlampor25
Max. Wattal3600
MonteringVridlås
NEMA-betyg3R
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning105 till 130 VAC
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 360 graders justerbar

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärgKontaktformulärBreddDjupHusets materialLängdMax. WattalPris
TORK 5404A Fotostyrning Vridlås 208 till 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 till 240Beige / blåDPST5.25 "4.625 "Emalj / polypropen / akryl8 15 / 16 "36004 999 kr
TORK 5237-UL Fotokontrollreglage 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 till 130 VACBlåSPST3.187 "2"polykarbonat3.187 "1000451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 till 130VAC
7 159 kr /enhet