Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 5237-UL Fotokontrollreglage 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC

Finns i lager
Artikel: AG2BYA Modell: 5237-ULKorsref: 31EK23

Få det Maj 7, Tisdag
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
482SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgBlå
KontaktformulärSPST
Djup2"
KapslingstypRightight
Fotljus av2.25
Fotstearinljus på1.5
Husets materialpolykarbonat
Längd3.187 "
Max. Ballastförstärkare15
Max. Glödlampor8.3
Max. Wattal1000
MonteringVridlås
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning105 till 130 VAC
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.83
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8536507000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tredje part listad för LED-belysning

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärgKontaktformulärBreddDjupHusets materialLängdMax. WattalPris
TORK 5403A Fotostyrning Turn-Lock 105 till 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 till 130 VACBeige / gråDPST5.25 "4.625 "Emalj / polypropen / akryl8 15 / 16 "36006 236 kr
TORK 5404A Fotostyrning Vridlås 208 till 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 till 240Beige / blåDPST5.25 "4.625 "Emalj / polypropen / akryl8 15 / 16 "36004 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC
482SEK /enhet