Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 36973 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron | AA4ETA 12J010

TRICO 36973 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron

Finns i lager
Artikel: AA4ETA Modell: 36973Korsref: 12J010
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
5 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfiltermedia
Beta-förhållande10> 200
Smutshållande kapacitet120 g
Filterbetyg10 mikron
Filter typpartiklar
Höjd12 "
Längd6"
mikron10 mikron
TypHög viskositet med trumpump
VattenkapacitetEj tillämplig
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Trico 36970, 36933 och 36989 Filtervagnar: Dessa bärbara filtreringssystem är designade för rengöring av hydraulvätska i industriella hydraulsystem. De minimerar underhållskostnader och ansamling av föroreningar, samt förlänger systemets livslängd.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ofta behöver filter bytas?

A. Filtren blir lätt smutsiga. De bör bytas dagligen för att bibehålla erforderliga flödeshastigheter och effektiv filtrering.

Produktvarianter

ProduktModellTypFilter typmikronBeta-förhållandeSmutshållande kapacitetVattenkapacitetPris
TRICO 36976 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976Handheldpartiklar3 mikron3> 20041 gEj tillämplig5 149 kr
TRICO 36977 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977Handheldpartiklar10 mikron10> 20048 gEj tillämplig4 858 kr
TRICO 36978 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978HandheldVatten1010Ej tillämplig8 oz.5 233 kr
TRICO 36972 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Hög viskositet med trumpumppartiklar3 mikron3> 200102 gEj tillämplig5 981 kr
TRICO 36974 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Hög viskositet med trumpumppartiklar20 mikron20> 200125 gEj tillämplig4 861 kr
TRICO 36975 vattenfiltermedia, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Hög viskositet med trumpumpVatten10 mikron10Ej tillämplig16 oz.3 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36973 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron
5 646 kr /enhet