Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 36978 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 25 mikron | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 25 mikron

Finns i lager
Artikel: AA4ERY Modell: 36978Korsref: 12J008
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
2 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfiltermedia
Beta-förhållande10
Smutshållande kapacitetEj tillämplig
Filterbetyg25 mikron
Filter typVatten
Höjd9"
Längd4"
mikron10
TypHandheld
Vattenkapacitet8 oz.
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Hydrauloljefiltervagnar: Detta Trico 36978 filterelement används för att ersätta de igensatta filtren i Trico 36971, 36934 & 36994 filtreringsvagnar.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. När ska operatören byta/byta ut filterelementet?

A. Operatörer kan byta filterelement när differenstrycket mellan mätarna är lika med eller överskrider 40 psi.

Produktvarianter

ProduktModellTypFilter typmikronBeta-förhållandeSmutshållande kapacitetVattenkapacitetPris
TRICO 36976 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976Handheldpartiklar3 mikron3> 20041 gEj tillämplig2 081 kr
TRICO 36977 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977Handheldpartiklar10 mikron10> 20048 gEj tillämplig1 964 kr
TRICO 36972 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Hög viskositet med trumpumppartiklar3 mikron3> 200102 gEj tillämplig2 448 kr
TRICO 36973 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Hög viskositet med trumpumppartiklar10 mikron10> 200120 gEj tillämplig2 287 kr
TRICO 36974 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Hög viskositet med trumpumppartiklar20 mikron20> 200125 gEj tillämplig2 243 kr
TRICO 36975 vattenfiltermedia, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Hög viskositet med trumpumpVatten10 mikron10Ej tillämplig16 oz.1 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36978 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 25 mikron
2 125 kr /enhet