Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN 40BS19H X 5/8 Kedjehjul 3.307in OD 0.5in PD 5/8inBD #19 | AH6UCK 36GC05

TRITAN 40BS19H X 5/8 kedjehjul 3.307 tum OD 0.5 tum PD 5/8 tum BD #19

Finns i lager
Artikel: AH6UCK Modell: 40BS19H X 5/8Korsreferens: 36GC05

Få det Maj 14, Tisdag
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.5/8
Hub Dia.2.5
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Längd genom borrning1
MaterialStål
Antal tänder19
Utanför Dia.3.307
Pitch Dia.0.500
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsEn setsskruv över kilspåret och en andra setsskruv vid 90 grader
TypFärdig borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)2.5
Fartygets längd (cm)8.4
Fartygets bredd (cm)8.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPitch Dia.ANSI-kedje nummerBore Dia.Setscrew-platsTypBussning krävsHub Dia.Längd genom borrningPris
TRITAN 35BS10H X 5/8 Kedjehjul 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H X 5/80.375355/8En setsskruv över kilspåret och en andra setsskruv vid 90 graderFärdig borrning-94/973/4162SEK
TRITAN 35BS11H X 1/2 Kedjehjul 1.496 tum OD 0.375inPD 1/2 InchBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H X 1/20.375351/2Två ställskruvar vid 90 graderFärdig borrning-1-1/163/4162SEK
TRITAN 35BS11H X 3/4 kedjehjul 1.496 tum OD 0.375inPD 3/4 tumBD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H X 3/40.375353/4En setsskruv över kilspåret och en andra setsskruv vid 90 graderFärdig borrning-1-1/163/4167SEK
TRITAN 35BS11H X 5/8 Kedjehjul 1.496 tum OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H X 5/80.375355/8En setsskruv över kilspåret och en andra setsskruv vid 90 graderFärdig borrning-1-1/163/4176SEK
TRITAN 35BS12H X 5/8 Kedjehjul 1.614inOD 0.375inPD 5/8inBD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H X 5/80.375355/8En setsskruv över kilspåret och en andra setsskruv vid 90 graderFärdig borrning-1-7/323/4179SEK
TRITAN 35BS13H X 1/2 Kedjehjul 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H X 1/20.375351/2Två ställskruvar vid 90 graderFärdig borrning-1.253/4179SEK
TRITAN 35BS13H X 5/8 Kedjehjul 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H X 5/80.375355/8En setsskruv över kilspåret och en andra setsskruv vid 90 graderFärdig borrning-1.253/4183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN 40BS19H X 5/8 kedjehjul 3.307 tum OD 0.5 tum PD 5/8 tum BD #19
311SEK /enhet