Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN GAC 30F sfäriskt glidlager, 30 mm håldiameter, 55 mm OD, 15 mm yttre ring | CU7ADL 803AE6

TRITAN GAC 30F sfäriskt glidlager, 30 mm håldiameter, 55 mm OD, 15 mm yttre ring

Finns i lager
Artikel: CU7ADL Modell: GAC 30FKorsreferens: 803AE6

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk glidlager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN GAC 30F sfäriskt glidlager, 30 mm håldiameter, 55 mm OD, 15 mm yttre ring
2 301 kr /enhet