Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 7255-1W Calibration Weight Set 100g To 200mg | AF4AHD 8N593

TROEMNER 7255-1W Kalibrering Vikt Set 100g Till 200mg

Finns i lager
Artikel: AF4AHD Modell: 7255-1WKorsreferens: 8N593

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsviktsats
Kalibrerings certifikatNVLAP
Klass1
ComplianceANSI, ASTM
FinishPolerad
MaterialLegering 8 rostfritt stål
Mätningstypmetrisk
Nominell massa100 g till 200 mg
Antal bitar3
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatKlassFinishMaterialNominell massaAntal bitarViktstilPris
TROEMNER 8470 Kalibreringsvikt 1 kg till 100 g satin | AF3PQB 8AL03 8470Nej4satin316 Stainless Steel1 kg till 100 g5cylinder5 907 kr
TROEMNER 8470T Kalibreringsvikt inställd 1kg till 100g | AF3RJG 8CHX7 8470Tspårbar4Polerad316 Stainless Steel1 kg till 100 g5Skruvknopp11 069 kr
TROEMNER 7267-1GW Kalibreringsviktssats 5 g till 1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 g till 1 mg3Skruvknopp20 470 kr
TROEMNER 7268-1GW Kalibreringsvikt Set 5kg To 2g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 kg till 2 g3Skruvknopp21 671 kr
TROEMNER 7269-1W Kalibreringsviktsats 5 kg till 20 g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 kg till 20 g3Skruvknopp18 431 kr
TROEMNER 7269-1GW Kalibreringsviktssats 5 kg till 20 g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 kg till 20 g3Skruvknopp20 375 kr
TROEMNER 7250-00W Kalibreringsvikt Ställ in 2g till 1mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-PoleradLegering 8 rostfritt stål2 g till 1 mg3Skruvknopp5 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 7255-1W Kalibrering Vikt Set 100g Till 200mg
5 074 kr /enhet