TSUBAKI 100-2RIV Kedjerulle | AE9NVF 6L489

TSUBAKI 100-2RIV Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AE9NVF Modell: 100-2RIVKorsreferens: 6L489

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek100-2
Brytstyrka52,920 lb
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje1.606 "
Längd10ft.
Max. Tillåten belastning8610 lb
Total bredd3.09 "
Tonhöjd1-1 / 4 "
Nitänd till mittlinje1.484 "
Roller Dia.0.75 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet52,920 lb
TypDubbel Strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.0975
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint21 932 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---725SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---8 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 100-2RIV Kedjerulle
13 312 kr /enhet