Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B24F-3/4 Kedjehjul 4.100 Ytterdiameter #40 | AB2BTA 1L143

TSUBAKI 40B24F-3/4 Kedjehjul 4.100 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AB2BTA Modell: 40B24F-3/4Korsreferens: 1L143

Få det Maj 22, Onsdag
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
858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder24
Utanför Dia.4.1 "
Pitch Dia.3.831 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B24F-1 Kedjehjul 4.100 Ytterdiameter #40 | AB2BTB 1L144 40B24F-11"860SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B24F-3/4 Kedjehjul 4.100 Ytterdiameter #40
858SEK /enhet