Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40SS - pack of 5 | AE9NMJ 6L085

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40SS - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AE9NMJ Modell: 40SS O/LKorsreferens: 6L085
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
1 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek40SS
Inuti Pin Dia.0.156 "
Material304 Stainless Steel
Tonhöjd0.5 "
Temp. Räckvidd-270 till 750F
TypKorrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddANSI-kedjestorlekInuti Pin Dia.Bredd mellan rulllänkplattorMaterialMax. Tillåten belastningTotal breddTonhöjdPris
TSUBAKI 40NP O / L Offset rullkedjelänk # 40np - Förpackning med 5 | AE9NMF 6L082 40NP O / L.14 till 302F40NP0.156 "-Nickelpläterad--0.5 "855SEK
TSUBAKI 50NP O / L Offset rullkedjelänk # 50np - Förpackning med 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L.14 till 302F50NP0.2 "-Nickelpläterad--0.625 "1 155 kr
TSUBAKI 60NP O / L Offset Roller Chain Link # 60np - Pack Of 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L.14 till 302F60NP0.234 "-Nickelpläterad--0.75 "1 384 kr
TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, Chain Link, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 till 750F50SS0.2 "-304 Stainless Steel--0.625 "1 993 kr
TSUBAKI 60SS O / L Offset Roller Chain Link # 60 Ss - Pack of 5 | AE9NML 6L087 60SS O / L-270 till 750F60SS0.234 "-304 Stainless Steel--0.75 "2 773 kr
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40AS - pack of 5 | AE9NMM 6L088 40SS O / L-270 till 750F40AS0.156 "0.312304 Stainless Steel150 lb0.717 "0.5 "1 743 kr
TSUBAKI 50AS O / L Offset Roller Chain Link 50as - Pack Of 5 | AE9NMN 6L089 50AS O / L.-40 till 750F50AS0.2 "0.375600 Stainless Steel230 lb0.878 "0.625 "2 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40SS - förpackning om 5
1 718 kr /enhet