TSUBAKI 50 TW 100 kedjerulle | AC3TLN 2W195

TSUBAKI 50 TW 100 Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AC3TLN Modell: 50 TW 100Korsreferens: 2W195

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek50
Brytstyrka7050 lb
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.472 "
Längd100ft.
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning1430 lb
Total bredd0.878 "
Tonhöjd5 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet7050 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint20 145 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---658SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---752SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---621SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 100 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 517 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---7 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50 TW 100 Kedjerulle
9 417 kr /enhet