Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50NP kedjerulle | AE9NLX 6L074

TSUBAKI 50NP Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AE9NLX Modell: 50NPKorsreferens: 6L074
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
1 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek50NP
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.472 "
Längd10ft.
MaterialNickelpläterad
Max. Tillåten belastning1140 lb
Total bredd0.878 "
Tonhöjd5 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet7050 lb
TypKorrosionsbeständig
Bredd mellan rulllänkplattor0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint21 932 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---725SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---8 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50NP Kedjerulle
1 706 kr /enhet