Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50SS kedjerulle | AE9NMA 6L077

TSUBAKI 50SS Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AE9NMA Modell: 50SSKorsreferens: 6L077

Få det Maj 16, Torsdag
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
9 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek50SS
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.472 "
Längd10ft.
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning154 lb
Total bredd0.878 "
Tonhöjd5 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Temp. Räckvidd-270 till 750F
TypKorrosionsbeständig
Bredd mellan rulllänkplattor0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Tsubaki 50SS kedjevält används inom tillverkning, lantbruk, materialhantering och bilindustri. Den har en robust design som säkerställer pålitlig kraftöverföring och rörelsekontroll för maskiner som kräver tillförlitlighet och precision.

Funktioner:

  • Denna rullkedja har en konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Den erbjuder förnicklad finish med en ytbehandling för tuffa utomhusmiljöer, vilket säkerställer hög hållfasthet och förbättrad korrosionsbeständighet.
  • Denna rullkedja har en design med nitade stift för förbättrad och enkel användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det specifika riktlinjer för förvaring av Proto JSCV-20S spärrnyckelsats och hur kan felaktig förvaring påverka deras tillstånd?

S. Korrekt förvaring innebär att hålla skiftnycklarna i en torr, kontrollerad miljö och använda stiftbrädor eller en verktygslåda för organisation. Otillräcklig förvaring i fuktiga eller fuktiga förhållanden kan resultera i rostbildning och försämrad funktionalitet.

F. Hur rengör och underhåller jag denna kedjevals?

A.

  • Inspektera regelbundet för slitage och skador.
  • Rengör kedjerullen genom att ta bort smuts och skräp med ett lämpligt lösningsmedel.
  • Applicera kedjesmörjmedel enligt rekommendationen.
  • Behåll rätt spänning för optimal prestanda.
  • Byt omedelbart ut slitna eller skadade komponenter.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kedjevält?

A.

  • Se till att den klarar de förväntade belastningarna.
  • Tänk på exponering för fukt, kemikalier och temperatur.
  • Välj ett material som passar din applikation.
  • Välj rätt kedjestorlek och stigning för ditt maskineri.
  • Utvärdera enkel rengöring och smörjning.
  • Håll dig inom din budget samtidigt som du uppfyller prestationskraven.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Tsubaki 50SS kedjerulle?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Följ tillverkarens instruktioner för installation.
  • Håll händer och kläder borta från rörliga delar.
  • Säkerställ korrekt spänning för att förhindra glidning.
  • Inspektera regelbundet för slitage och skador.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint21 932 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---725SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---8 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50SS Kedjerulle
9 580 kr /enhet