Tsubaki BL823 bladkedja är lämplig för lyftutrustning, gaffeltruckar och traverser, där tillförlitliga och exakta lyft av tunga laster är avgörande. Den används i tunga lyft och repetitiva lastbärande materialhanteringsapplikationer som konstruktion, tillverkning och logistik. Denna bladkedja har en robust konstruktion huvudsakligen gjord av höghållfast stål, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot tunga belastningar och slitage. Den har en stiftdesign som är nitad, vilket ger en säker och pålitlig anslutning mellan kedjelänkarna och minimerar risken för urkoppling under lyftoperationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en kulventil och en slussventil?
S. Medan båda används för att kontrollera vätskeflödet, använder slussventiler en slussliknande skiva för att blockera eller tillåta flöde, medan kulventiler använder en sfärisk kula med ett hål. Kulventiler är i allmänhet snabbare att manövrera men kan ha något högre tryckfall jämfört med slussventiler.
F. Vad är driftstemperaturen för Tsubaki BL823 bladkedja?
S. Denna bladkedja för kedja har en driftstemperatur som sträcker sig från 15 till 300 grader F.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en bladkedja för en lyftapplikation?
A. Tänk på faktorer som den nödvändiga arbetsmiljön (t.ex. temperatur och luftfuktighet), lastkapacitet och kompatibilitet med lyftutrustningen.
F. Vilka underhållsmetoder ska följas för att säkerställa livslängden på Tsubaki BL823 bladkedja?
A. Regelbundet underhåll omfattar undersökning av tecken på slitage och skador, applicering av lämpliga smörjmedel och verifiering av korrekta spänningsnivåer. Konsekventa inspektioner och ett snabbt utbyte av slitna komponenter spelar en avgörande roll för att säkerställa både säkerhet och långvarig prestanda.