Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2040A2RL Rullänk A-2 Tillbehör | AB4KQL 1YKZ4

TSUBAKI C2040A2RL Rulllänk A-2 Infästning

Finns i lager
Artikel: AB4KQL Modell: C2040A2RLKorsreferens: 1YKZ4
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2040
Anslut slut till mittlinje0.38 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning595 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.717 "
Stiftlängd0.705 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.325 "
Roller Dia.0.312 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet3750 lb
TypA-2 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI C2040LA2RL Roller Link A-2 Redskap | AB4KQZ 1YLA8 C2040LA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "168SEK
TSUBAKI C2040ASA2RL Rullänk A-2 Tillbehör | AB4KTF 1YLE1 C2040ASA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "398SEK
TSUBAKI C2042ASA2RL Rullänk A-2 Tillbehör | AB4KTX 1YLF7 C2042ASA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "503SEK
TSUBAKI C2042A2RL Rulllänk A-2 Fäste | AB4KUD 1YLG4 C2042A2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "129SEK
TSUBAKI C2042LA2RL Rullänk A-2 Tillbehör | AB4KUJ 1YLG9 C2042LA2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "241SEK
TSUBAKI C2050A2RL Rullänk A-2 Tillbehör | AB4KUY 1YLJ5 C2050A2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "172SEK
TSUBAKI C2050LA2RL Rullänk A-2 Tillbehör | AB4KVL 1YLK8 C2050LA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2040A2RL Rulllänk A-2 Infästning
96SEK /enhet