TSURUMI NK2-22 nedsänkbar avvattningspump 3 hk 220v | AC7FTJ 38H479

TSURUMI NK2-22 Dränkbar avvattningspump 3 Hp 220v

Finns i lager
Artikel: AC7FTJ Modell: NK2-22Korsreferens: 38H479

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggarbetsplats / avloppspump för bostäder
Amps13
BasmaterialStål
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd32ft.
Sladdstorlek14/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter9.437 "
Urladdning NPT3"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head130
GPM för vatten @ 10 ft. av Head126
GPM för vatten @ 15 ft. av Head120
GPM för vatten @ 20 ft. av Head114
GPM för vatten @ 25 ft. av Head110
GPM för vatten @ 30 ft. av Head104
GPM för vatten @ 35 ft. av Head98
GPM för vatten @ 40 ft. av Head92
GPM för vatten @ 5 ft. av Head130
HandleBästa bärande
Höjd24.5 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialDuktilt järn
isolering klassB
Längd24.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud85 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3465
motortypPSC
Fas1
RPM3465
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning220
Garanti2 Years
Bredd9.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (86)
    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
TSURUMI LB-480 dränkbar avvattningspump 2/3 hk 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Stål3623-6211.25 "8 334 kr
TSURUMI HS2.4S-62 nedsänkbar avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "6 836 kr
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automatisk avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "8 040 kr
TSURUMI HS3.75S-62 nedsänkbar avfallspump 1 hk 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "13 295 kr
TSURUMI HSZ3.75S-61 nedsänkbar papperskorg 1 hk 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "13 828 kr
TSURUMI HSD2.55S-62 nedsänkbar papperskorg 2/3 hk 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "15 064 kr
TSURUMI LSR2.4S-60 nedsänkbar lågnivåpump 2/3 hk 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "10 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI NK2-22 Dränkbar avvattningspump 3 Hp 220v
51 971 kr /enhet