TSURUMI Byggarbetsplats / avloppspump för bostäder


Filter
Lager typ: Dubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd , Sladdtyp: 3-ledare STOW, motstår vatten och olja , Plikt: Kontinuerlig , Funktion: avvattning , Handtag: Bästa bärande , Hz: 60 , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Silikonkarbid , Termiskt skydd: Automat , Typ: Byggplats och avvattning för bostäder , Garanti: 2 Years
StilModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris (ex moms)
A
HSZ2.4S-62
35AC 5.4PVC2820-5315.125 "7 259 SEK
B
HS2.4S-62
35AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "6 139 SEK
C
HSD2.55S-62
407.5Stål332585815.375 "13 528 SEK
D
LB-480
446.1Stål3623-6211.25 "8 055 SEK
E
LSR2.4S-60
446.1Gummi3424-6211.375 "9 547 SEK
F
HS3.75S-62
559.6PVC5146356015.25 "11 939 SEK
G
HSZ3.75S-61
559.6PVC5146356017.5 "12 417 SEK
H
NK2-22
11413Stål1101049213024.5 "43 530 SEK
I
NK2-22L
18013Stål17015212021126.5 "52 733 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?