TSURUMI LSR2.4S-60 nedsänkbar lågnivåpump 2/3 hk 110v | AC7FTF 38H476

TSURUMI LSR2.4S-60 dränkbar lågnivåpump 2/3 hk 110v

Finns i lager
Artikel: AC7FTF Modell: LSR2.4S-60Korsreferens: 38H476

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggarbetsplats / avloppspump för bostäder
Amps6.1
BasmaterialGummi
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd32ft.
Sladdstorlek16/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter8.25 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head62
GPM för vatten @ 10 ft. av Head57
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head44
GPM för vatten @ 25 ft. av Head34
GPM för vatten @ 30 ft. av Head24
GPM för vatten @ 35 ft. av Head11
GPM för vatten @ 5 ft. av Head62
HandleBästa bärande
Höjd11.375 "
FastigheterStål
Husets materialStål
HP2/3
Hz60
PumphjulsmaterialUretangummi
isolering klassE
Längd11.375 "
Max. Dia. Torrsubstanser0.236 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud39.5 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3255
motortypPSC
Fas1
RPM3255
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialStål
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning110
Garanti2 Years
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.7
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
TSURUMI LB-480 dränkbar avvattningspump 2/3 hk 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Stål3623-6211.25 "8 055 kr
TSURUMI HS2.4S-62 nedsänkbar avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "6 139 kr
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automatisk avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "7 259 kr
TSURUMI HS3.75S-62 nedsänkbar avfallspump 1 hk 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "11 939 kr
TSURUMI HSZ3.75S-61 nedsänkbar papperskorg 1 hk 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "12 417 kr
TSURUMI HSD2.55S-62 nedsänkbar papperskorg 2/3 hk 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "13 528 kr
TSURUMI NK2-22 nedsänkbar avvattningspump 3 hk 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Stål1101049213024.5 "43 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI LSR2.4S-60 dränkbar lågnivåpump 2/3 hk 110v
9 547 kr /enhet