TSURUMI HS2.4S-62 nedsänkbar avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTA 38H471

TSURUMI HS2.4S-62 dränkbar soppump 1/2 hk 110v

Finns i lager
Artikel: AC7FTA Modell: HS2.4S-62Korsreferens: 38H471

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggarbetsplats / avloppspump för bostäder
AmpsAC 5.4
BasmaterialPVC
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek16/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter10 1 / 16 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head53
GPM för vatten @ 10 ft. av Head46
GPM för vatten @ 15 ft. av Head40
GPM för vatten @ 20 ft. av Head35
GPM för vatten @ 25 ft. av Head28
GPM för vatten @ 30 ft. av Head20
GPM för vatten @ 35 ft. av Head10
GPM för vatten @ 5 ft. av Head53
HandleBästa bärande
Höjd12 15 / 16 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialUretangummi
isolering klassE
Längd12 15 / 16 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud39 ft.
Min. Sump Pit Dia.18 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3320
motortypPSC
Fas1
RPM3320
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning110
Garanti2 Years
Bredd10 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.61
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
TSURUMI LB-480 dränkbar avvattningspump 2/3 hk 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Stål3623-6211.25 "8 055 kr
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automatisk avfallspump 1/2 hk 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "7 259 kr
TSURUMI HS3.75S-62 nedsänkbar avfallspump 1 hk 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "11 939 kr
TSURUMI HSZ3.75S-61 nedsänkbar papperskorg 1 hk 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "12 417 kr
TSURUMI HSD2.55S-62 nedsänkbar papperskorg 2/3 hk 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "13 528 kr
TSURUMI LSR2.4S-60 nedsänkbar lågnivåpump 2/3 hk 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "9 547 kr
TSURUMI NK2-22 nedsänkbar avvattningspump 3 hk 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Stål1101049213024.5 "43 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI HS2.4S-62 dränkbar soppump 1/2 hk 110v
6 139 kr /enhet