TYGON ACF00070 Tubing, 1-1/4 Inch Inside Dia., 50 Feet, Clear Flexible | AG9WUP 22XH60

TYGON ACF00070 Slang, 1-1/4 tum innerdiameter, 50 fot, genomskinlig flexibel

Finns i lager
Artikel: AG9WUP Modell: ACF00070Korsreferens: 22XH60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius5.5 "
HårdhetStrand A: 56
Inuti Dia.1.25 "
Max. Tryck13 psi
Utanför Dia.1.625 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-51 grader till 165 grader F.
Draghållfasthet1750 psi
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft.
RörmaterialPVC
TypFlexibelt
Vakuumbetyg7 tum Hg.
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.015
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON ACF00038 Slang, klar, 1/2 tum invändig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 658 kr
TYGON ACF00003 Slang, klar, 1/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "930SEK
TYGON ACF00006 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "491SEK
TYGON ACF00046 Slang, klar, 5/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "6 593 kr
TYGON ACF00023 Slang, klar, 5/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 540 kr
TYGON ACF00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 175 kr
TYGON ACF00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON ACF00070 Slang, 1-1/4 tum innerdiameter, 50 fot, genomskinlig flexibel
20 314 kr /enhet