Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP WT2-TB Buntbandsverktyg | AC9VAL 3KH53

TY-RAP WT2-TB Buntbandsverktyg

Finns i lager
Artikel: AC9VAL Modell: WT2-TBKorsreferens: 3KH53
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
1 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntbandspistol
ByggPlast med hög effekt
TullbetygLjustull
Funktion Klipper av bandspolning med spänns övre yta
Hantera typEnkel
Total längd5.25 "
VerktygskodB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kompakt, lätt och ekonomisk

Produktvarianter

ProduktModellByggTullbetygFunktion Hantera typTotal längdSpännaVerktygskodPris
TY-RAP L-400-C Installationsverktyg för buntband | AA8TXW 1A887 L-400-C-Heavy Duty-Justerbart spänngrepp7.25 "Justerbart handtag, passar stora och mindre händerA1 266 kr
TY-RAP ERG50 Installationsverktyg för buntband 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Polymer med hög effektLjustullInstallerar kabelband för att korrigera spänning och spetsarKuddgrepp7.25 "Justerbart grepp, passar stora och mindre händerA4 408 kr
TY-RAP ERG120 Installationsverktyg för buntband 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Polymer med hög effektHeavy DutyInstallerar kabelband för att korrigera spänning och spetsarKuddgrepp7.25 "Justerbart grepp, passar stora och mindre händerB7 776 kr
TY-RAP WT1-TB Buntbandsverktyg | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBPlast med hög effektLjustullKlipper av bandspolning med spänns övre ytaEnkel5.25 "-A828SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP WT2-TB Buntbandsverktyg
1 048 kr /enhet