Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP ERG50 Installationsverktyg för buntband 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8

TY-RAP ERG50 Installationsverktyg för buntband 18-50 Lb

Finns i lager
Artikel: AB3GQE Modell: ERG50Korsreferens: 1TBD8

Få det Maj 6, Måndag
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
5 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntbandspistol
ByggPolymer med hög effekt
TullbetygLjustull
Funktion Installerar kabelband för att korrigera spänning och spetsar
Hantera typKuddgrepp
MekanismSpänningslåsning
Total längd7.25 "
SpännaJusterbart grepp, passar stora och mindre händer
VerktygskodA
HjulEnkel åtkomst spänningsjustering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.38
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDSE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 360 graders vridbar näsa, håller avklippta svansar fångade, justerbart greppomslag
    • Egenskaper: För 18 till 50 lb. Draghållfasthetskabelband, bredare insättningslucka för enklare insättning av band, gör att Ty-gun-verktyget kan användas i valfri position

Produktvarianter

ProduktModellByggTullbetygFunktion Hantera typTotal längdSpännaVerktygskodPris
TY-RAP L-400-C Installationsverktyg för buntband | AA8TXW 1A887 L-400-C-Heavy Duty-Justerbart spänngrepp7.25 "Justerbart handtag, passar stora och mindre händerA1 493 kr
TY-RAP ERG120 Installationsverktyg för buntband 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Polymer med hög effektHeavy DutyInstallerar kabelband för att korrigera spänning och spetsarKuddgrepp7.25 "Justerbart grepp, passar stora och mindre händerB8 853 kr
TY-RAP WT1-TB Buntbandsverktyg | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBPlast med hög effektLjustullKlipper av bandspolning med spänns övre ytaEnkel5.25 "-A998SEK
TY-RAP WT2-TB Buntbandsverktyg | AC9VAL 3KH53 WT2-TBPlast med hög effektLjustullKlipper av bandspolning med spänns övre ytaEnkel5.25 "-B1 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP ERG50 Installationsverktyg för buntband 18-50 Lb
5 731 kr /enhet