U S MOTORS FD12CM2PC Motor, 1/2, 1, 725 Typskylt Rpm, 115/230V Ac, 56, Manuell, 1.15 Motor Service Factor

Finns i lager
Artikel: CU7NXB Modell: FD12CM2PCKorsreferens: 56JC18

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
US MOTORS FD1CM2P14 Farm Duty Motor med högt vridmoment, 11725 namnskylt RPM, 115/230 VAC, 143T, Manuell, Nyckel | CU7NRC 55MM39 FD1CM2P14Farm Duty Motor10 970 kr
US MOTORS FD32CM2P14 High Torque Farm Duty Motor, 1 1/2, 1725 Typskylt RPM, 115/230 VAC, 145T, Manual | CU7NRD 55ML67 FD32CM2P14Farm Duty Motor6 741 kr
US MOTORS FD34CM2P Farm Duty Motor med högt vridmoment, 3/4, 1725 Typskylt RPM, 115/230 VAC, 56, Manuell, Nyckel | CU7NRE 55ML28 FD34CM2PFarm Duty Motor5 605 kr
US MOTORS FD12BA2P Motor, 1/2, 1, 725 Typskylt Rpm, 115/230V Ac, 56, Auto, 1.25 Motor Service Factor, Keyed | CU7NWZ 56JC08 FD12BA2PMotor5 566 kr
US MOTORS FD12BA2P9 Motor, 1/2, 1, 725 Typskylt Rpm, 115/230V Ac, 56, Auto, 1.25 Motor Service Factor, Keyed | CU7NXA 56JC16 FD12BA2P9Motor6 566 kr
US MOTORS FD1CM2PZ Motor, 1Hp, 1725rpm, 115/230V, 60Hz, 56H | CU7NXW 313T05 FD1CM2PZMotor6 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

U S MOTORS FD12CM2PC Motor, 1/2, 1, 725 Typskylt Rpm, 115/230V Ac, 56, Manuell, 1.15 Motor Service Factor
6 819 kr /enhet