UNITED ABRASIVES-SAIT 24070 CutOff Wheel A24R 16 x 156 x1 3800 rpm | AH4RQE 35KH29

UNITED ABRASIVES-SAIT 24070 CutOff Wheel A24R 16 x.156 x1 3800 rpm

Finns i lager
Artikel: AH4RQE Modell: 24070Korsreferens: 35KH29

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

689SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole1"
Diamond knockoutNej
Grit24
Max. Varvtal3800
Tjocklek5 / 32 "
Hjuldiameter16 "
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.743
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialArbor HoleGritMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 CutOff Wheel A60S 4-1 / 2 x.045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Aluminiumoxid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "62SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x.045 x7 / 8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Aluminiumoxid7 / 8 "3612,2000.045 "5"71SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x.045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Aluminiumoxid7 / 8 "3610,2000.045 "6"77SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 CutOff Wheel A36T 2 x.035 x1 / 4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Aluminiumoxid1 / 4 "3630,5580.035 "2"53SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24 23061Aluminiumoxid5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"64SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 CutOff Wheel A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Aluminiumoxid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "67SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26 23251Aluminiumoxid1.25 "6087321 / 16 "7"296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 24070 CutOff Wheel A24R 16 x.156 x1 3800 rpm
689SEK /enhet