UNITHERM UVST 1904 Rörjacka 19 tum längd 4 tum bredd | AH4DAR 34CZ14

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 tum längd 4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH4DAR Modell: UVST 1904Korsreferens: 34CZ14

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad rörjacka
Passar max. OD2 "till 4"
IsoleringsmaterialKeramiskt glasfiber
Jacka MaterialIcke-stick impregnerad fiberduk
Längd19 "
Temp. Betyg2000 grader F
Tjocklek1"
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

UniTherm UVST 1904 isolerad rörmantel är en idealisk lösning för att minska värmeförluster och isolera fat, stansar, extrudrar, slangar och rör. Den har bred tillämpning inom livsmedels- och dryckesindustrin, kemi- och läkemedelsindustrin där tillverkningsprocesser kräver höga temperaturer.

Funktioner:

  • UniTherm UVST 1904 isolerad rörmantel skyddar nyckelkomponenterna från höga temperaturer för att skapa en säker arbetsmiljö och öka utrustningens livslängd.
  • Den fångar upp spillvärme från tillverkningsprocesser för att minska energislöseri och främja effektivitet.
  • Denna jacka gör det möjligt för industrier att minska energikostnaderna och det totala koldioxidavtrycket.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Varför behöver rörledningar isolering?

A. Rörisolering förbättrar systemets effektivitet genom att tillhandahålla temperaturkontroll. Den förbjuder större rörskador vid brand.

F. Vilket material är den här rörmanteln gjord av?

A.

  • Det primära inre lagret är tillverkat av silikatyg för att tåla upp till 1800 grader F.
  • Mellanskiktet är tillverkat av keramisk fiber med hög densitet som kan hantera upp till 2000 grader F.
  • Det yttre täckskiktet är gjort av PTFE-belagd glasfiberduk som ger isolering upp till 550 grader F.

F. Hur installerar man en UniVest rörmantel?

A.

  • Placera UniVest-jackan med den kalla sidan (grön sida) uppåt på cylindern.
  • Dra åt remmarna för att fästa manteln på cylindern.
  • Fäst inte remmarna för mycket.

F. Hur säkerställer man säkerheten under rörisolering?

A.

  • Använd skyddshandskar och skyddskläder när du arbetar med heta rör.
  • Håll alla metallföremål borta från värmebanden.
  • Använd aldrig metalltejp för mätningar.
  • Håll magneter borta från elektriska anslutningar.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
UNITHERM UVST 1302 Rörjacka 13 tum längd 2 tum bredd | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"441SEK
UNITHERM UVST 1304 Rörjacka 13 tum längd 4 tum bredd | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"837SEK
UNITHERM UVST 1305 Rörjacka 13 tum längd 5 tum bredd | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"992SEK
UNITHERM UVST 1306 Rörjacka 13 tum längd 6 tum bredd | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"1 147 kr
UNITHERM UVST 1308 Rörjacka 13 tum längd 8 tum bredd | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"1 487 kr
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 tum längd 10 tum bredd | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "1 830 kr
UNITHERM UVST 1312 Rörjacka 13 tum längd 12 tum bredd | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "2 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 tum längd 4 tum bredd
1 053 kr /enhet