USA TÄTNING ZUSA-HT-2133 Förstärkt slang, 3/4 tum inre diameter, 1 tum yttre diameter. | CH6TAP 742W87

USA SEALING ZUSA-HT-2133 Förstärkt slang, 3/4 tum inre diameter, 1 tum yttre diameter.

Finns i lager
Artikel: CH6TAP Modell: ZUSA-HT-2133Korsreferens: 742W87

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius1"
HårdhetStrand A: 65
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-40 till 140 grader F
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft.
RörmaterialPVC
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
USA TÄTNING ZUSA-HT-2126 Förstärkt slang, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum yttre diameter. | CH6TAN 742W83 ZUSA-HT-21265 / 8 "1 / 4 "140 psi3 / 8 "1 / 16 "619SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2133 Förstärkt slang, 3/4 tum inre diameter, 1 tum yttre diameter.
2 348 kr /enhet