Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA TÄTNING ZUSA-HT-2126 Förstärkt slang, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum yttre diameter. | CH6TAN 742W83

USA SEALING ZUSA-HT-2126 förstärkt slang, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum yttre diameter.

Finns i lager
Artikel: CH6TAN Modell: ZUSA-HT-2126Korsreferens: 742W83
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
619SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius5 / 8 "
HårdhetStrand A: 65
Inuti Dia.1 / 4 "
Max. Tryck140 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 140 grader F
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft.
RörmaterialPVC
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
USA TÄTNING ZUSA-HT-2133 Förstärkt slang, 3/4 tum inre diameter, 1 tum yttre diameter. | CH6TAP 742W87 ZUSA-HT-21331"3 / 4 "150 psi1"1 / 8 "2 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2126 förstärkt slang, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum yttre diameter.
619SEK /enhet