VERMONT GAGE 501421000 Standard Jobber Drill Blank, 21mm X 6 | BH2YEZ

VERMONT GAGE 501421000 Standard Jobber Drill Blank, 21 mm X 6

Finns i lager
Artikel: BH2YEZ Modell: 501421000

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

979SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber Drill Blank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2425

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​501401000 Standard Jobber Drill Blank, 1mm X 1-5/8 | BH2XWU 50140100053SEK
VERMONT GAGE ​​501401050 Standard Jobber Drill Blank, 1.05 mm X 1-5/8 | BH2XWV 50140105052SEK
RFQ
VERMONT GAGE ​​501401100 Standard Jobber Drill Blank, 1.10 mm X 1-3/4 | BH2XWW 50140110053SEK
VERMONT GAGE ​​501401150 Standard Jobber Drill Blank, 1.15 mm X 1-3/4 | BH2XWX 50140115052SEK
VERMONT GAGE ​​501401200 Standard Jobber Drill Blank, 1.20 mm X 1-7/8 | BH2XWY 50140120052SEK
VERMONT GAGE ​​501401250 Standard Jobber Drill Blank, 1.25 mm X 1-7/8 | BH2XWZ 50140125052SEK
VERMONT GAGE ​​501401300 Standard Jobber Drill Blank, 1.30 mm X 1-7/8 | BH2XXA 50140130052SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 501421000 Standard Jobber Drill Blank, 21 mm X 6
979SEK /enhet