Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 911239200 Pin Gage, Minus, 0.392 Inch Size, Black | AE8HFP 6DDH0

VERMONT GAGE 911239200 Pin Gage, minus, 0.392 tum, svart

Finns i lager
Artikel: AE8HFP Modell: 911239200Korsreferens: 6DDH0

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage, minus
Noggrannhet+ 0.0000 / -0.0002 "
GradeKlass ZZ
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde0.392 "
nominell storlek0.392 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Bredd0.392 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMätområdenominell storlekBreddPris
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, Minus, 0.0940 Inch Storlek, Svart | AE6XQY 5VUF7 911209400Svartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.094 "0.094 "0.094 "65SEK
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, Minus, 0.1250 Inch Storlek, Svart | AE6XRA 5VUF9 911212500Svartoxidbehandlad 52100 verktygsstål-0.125 "0.12 "65SEK
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, Minus, 0.2500 Inch Storlek, Svart | AE6XRB 5VUG0 911225000Svartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.25 "0.25 "0.25 "65SEK
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, Minus, 0.3750 Inch Storlek, Svart | AE6XRC 5VUG1 911237500Svartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.375 "0.375 "0.375 "65SEK
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, Minus, 0.1240 Inch Storlek, Svart | AE6XRE 5VUG3 911212400Svartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.124 "0.124 "0.124 "65SEK
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, Minus, 0.0110 Inch Storlek, Svart | AE6XRF 5VUG4 911201100Svartoxidbehandlat M-2 verktygsstål0.011 "0.011 "0.011 "68SEK
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, Minus, 0.0120 Inch Storlek, Svart | AE6XRK 5VUG8 911201200Svartoxidbehandlat M-2 verktygsstål0.012 "0.012 "0.012 "68SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 911239200 Pin Gage, minus, 0.392 tum, svart
65SEK /enhet