Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 951010200 Vändbart Gage Single End-handtag, tum

Finns i lager
Artikel: AH9DEV Modell: 951010200Korsreferens: 39UJ72

Få det Maj 20, Måndag
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändbart mäthandtag
MaterialAluminium
Mätområde0.0751 "till 0.1800"
TypGå (Plus)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)0.95
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
VERMONT GAGE ​​951010100 Vändbar Gage Single End Handtag, tum, 2-1/4 tum Längd | AH9DEU 39UJ71 9510101000.0040 "till 0.0750"176SEK
VERMONT GAGE ​​951010300 Vändbar Gage Single End Handtag, tum, 3-1/8 tum Längd | AH9DEW 39UJ73 9510103000.1801 "till 0.2810"214SEK
VERMONT GAGE ​​951010400 Vändbar Gage Single End Handtag, Inch | AH9DEX 39UJ74 9510104000.2811 "till 4060"218SEK
VERMONT GAGE ​​951010500 Vändbar Gage Single End Handtag, Inch | AH9DEY 39UJ75 9510105000.4061 "till 0.5100"285SEK
VERMONT GAGE ​​951010600 Vändbar Gage Single End Handtag, Inch, 0.5101-0.6350 | BH2ZWY 951010600-333SEK
VERMONT GAGE ​​951010700 Vändbar Gage Single End-handtag, tum, 0.6351-0.7600 | BH2ZWZ 951010700-362SEK
VERMONT GAGE ​​951010800 Vändbar Gage Single End-handtag, tum, 0.7601-1.010 | BH2ZXA 951010800-511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 951010200 Vändbart Gage Single End-handtag, tum
165SEK /enhet