Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BTL-MA-4 metallflaska i aluminium, 4oz | AG7NPW

VESTIL BTL-MA-4 aluminiummetallflaska, 4oz

Finns i lager
Artikel: AG7NPW Modell: BTL-MA-4

Få det Maj 20, Måndag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallflaska
Hattmaterialpolypropylen
Keps typSkruva på
Kapacitet4 oz.
FärgSilver
Diameter0.78 "
Höjd4.34 "
Inuti Dia.25 / 32 "
Längd1.75 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Öppning Inside Dia.25 / 32 "
Paketstorlek1
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.03
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7612901030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdInuti Dia.LängdMaterialBreddPris
VESTIL BTL-MA-2 metallflaska i aluminium, 2oz, silver | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminium1.38 "129SEK
VESTIL BTL-MA-8 metallflaska i aluminium, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminium1.94 "145SEK
VESTIL BTL-MT-16 förtennad metallflaska, 16 uns | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "100SEK
VESTIL BTL-MT-32 förtennad metallflaska, 32oz | AG7NPZ BTL-MT-3232 oz.1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Stål3.31 "146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTL-MA-4 aluminiummetallflaska, 4oz
131SEK /enhet