Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BTL-MT-32 förtennad metallflaska, 32oz

Finns i lager
Artikel: AG7NPZ Modell: BTL-MT-32
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallflaska
HattmaterialStål
Keps typSkruva på
Kapacitet32 oz.
FärgSilver
Diameter1.38 "
FinishFörtennad
Höjd7.97 "
Inuti Dia.1 3 / 8 "
Längd3.31 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Öppning Inside Dia.1 3 / 8 "
Paketstorlek1
Bredd3.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)20.24
Fartygets längd (cm)8.41
Fartygets bredd (cm)8.41
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdInuti Dia.LängdMaterialBreddPris
VESTIL BTL-MA-2 metallflaska i aluminium, 2oz, silver | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminium1.38 "129SEK
VESTIL BTL-MA-4 metallflaska i aluminium, 4oz | AG7NPW BTL-MA-44 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Aluminium1.75 "131SEK
VESTIL BTL-MA-8 metallflaska i aluminium, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminium1.94 "145SEK
VESTIL BTL-MT-16 förtennad metallflaska, 16 uns | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTL-MT-32 förtennad metallflaska, 32oz
146SEK /enhet