VESTIL CART-600-D-SS2 Scissor Cart, Double, Stainless Steel, 600 Lb. Capacity | CE3ATP

VESTIL CART-600-D-SS2 saxvagn, dubbel, rostfritt stål, 600 lb. Kapacitet

Artikel: CE3ATP Modell: CART-600-D-SS2
95 609 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Kapacitet600 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd2"
FärgSilver
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
GradeGrade 304
Höjd51 "
InkluderarDubbelsax - Inkluderar (2) styva hjul 2" bredd, (2) svängbara hjul med bromsar 2" bredd och (1) 38" höjdhandtag
Längd37 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd51.13 "
Max. Reseavstånd37.125 "
Min. Höjd14 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar på hög inställning31
Antal pumpar på låg inställning38
DriftstypFotopererad
Plattform Längd36.25 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd19.69 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Hastighetstyp2
Bredd19 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetCaster Dia.InkluderarLängdMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-550-SS Saxlyftvagn, 550 Lb., fast rostfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 Ibs4"-41.31 "Rostfritt stål33.5 "23.75 "124 532 kr
VESTIL CART-1100-SS Saxlyftvagn, 1100 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 Ibs6"-45 "Rostfritt stål38.5 "25.5 "146 319 kr
VESTIL SSSC-1000 Saxvagn i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 Ibs6"-46.75 "Rostfritt stål40 "23 "94 826 kr
VESTIL SSSC-200 Saxvagn i rostfritt stål, 200 Lb. Kapacitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 Ibs4"-36 "Rostfritt stål30.5 "20.5 "64 482 kr
VESTIL SSSC-400 Saxvagn i rostfritt stål, 400 Lb. Kapacitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 Ibs5"-40.75 "Rostfritt stål36.5 "23.75 "78 689 kr
VESTIL CART-800-D-SS Saxvagn i rostfritt stål, 800 Lb. Kapacitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 Ibs5"-48 "Rostfritt stål48.44 "35.0625 "144 852 kr
VESTIL CART-1000-SS2 saxvagn, rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 Ibs6"Inkluderar (2) styva hjul med 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar med 2" bredd47 "Stål38.5 "26 "79 223 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-600-D-SS2 saxvagn, dubbel, rostfritt stål, 600 lb. Kapacitet
95 609 kr /enhet