VESTIL CARTD-750-2040-FP Hydraulisk lyftvagn, 750 Lb. Kapacitet, fotpedal, storlek 20 x 40 tum | CE3ATW

VESTIL CARTD-750-2040-FP Hydraulisk lyftvagn, 750 lb. Kapacitet, fotpedal, storlek 20 x 40 tum

Artikel: CE3ATW Modell: CARTD-750-2040-FP
40 237 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk lyftvagn
Kapacitet750 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Typ av fotpump2-växlad automatisk växling
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd42 "
InkluderarInkluderar (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar 2" bredd
Längd63.44 "
Sänkt höjd14 "
MaterialStål
Max. Höjd42 "
Max. Reseavstånd28 "
Min. Höjd14 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd40.38 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20.38 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd42 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Hastighetstyp2
Bredd24.75 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFramhjulsmaterialKapacitetCaster Dia.HöjdInkluderarLängdMaterialPris
VESTIL CART-1000-LD Hydraulic Single Scissor Cart, 1000 Lb. Kapacitet, 63 tum x 31.5 tum Storlek | AG7PBC CART-1000-LDSaxlyftvagnPoly på Poly1000 Ibs5"37.25 "-65 "Stål21 200 kr
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 32 tum x 19.75 tum Storlek | AG7PBK CART-1000-TSSaxlyftvagnPoly på Poly1000 Ibs5"39.5 "-47.19 "Stål16 150 kr
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 47.5 tum x 24 tum Storlek | AG7PBN CART-1500-D-TSSaxlyftvagnPoly på stål1500 Ibs6"39.5 "-63 "Stål30 249 kr
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7PBQ CART-1750SaxlyftvagnPoly på stål1750 Ibs5"38 "-51 "Stål24 963 kr
VESTIL CART-200-ALUM Aluminium lyftvagn, 220 Lb. Kapacitet, 15.75 tum x 27 tum Storlek | AG7PBY CART-200-ALUMSaxlyftvagnPoly på Poly220 Ibs4"34.5 "-35 "Aluminium18 001 kr
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dubbelsaxvagn, 220 Lb. Kapacitet, 17.5 tum x 27 tum Storlek | AG7PBZ CART-200-DSaxlyftvagnPoly på Poly220 Ibs4"34 "-34.5 "Stål10 600 kr
VESTIL CART-400 Hydraulisk saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 17.5 tum Storlek | AG7PCM CART-400SaxlyftvagnPoly på Poly400 Ibs4"34.25 "-34.56 "Stål8 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CARTD-750-2040-FP Hydraulisk lyftvagn, 750 lb. Kapacitet, fotpedal, storlek 20 x 40 tum
40 237 kr /enhet