VESTIL COLA-3-56-20 växelvis korsande stege, 90 x 81 tum, 10-stegs | AG7PLQ

VESTIL COLA-3-56-20 alternerande korsande stege, 90 x 81 tum, 10-steg

Finns i lager
Artikel: AG7PLQ Modell: COLA-3-56-20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 922 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover stege
ANSI-klassA14.7
Basbredd23 11 / 16 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Frigångshöjd34.81 "
Frigångsspännvidd24.13 "
Klättringsvinkel56 grader
FärgGul
Tullbetyg350 Ibs
Ledstångshöjd39 "
Höjd80.25 "
StegematerialStål
Längd88 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal steg10
Total span90 In.
Plattform Längd21.38 "
Plattform mellanjärn21 "
Plattformsbredd20.06 "
Stegvinkel56 grader
Stegdjup10.5 "
StegmaterialStål
Stegbredd9.13 "
Fotbräda4"
BanaSågtandad
SlitbanemönsterSågtandad
Användbar bredd mellan ledstänger20 1 / 16 "
Bredd24.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126.9
Fartygets höjd (cm)205.74
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStegvinkelFrigångshöjdFrigångsspännviddKlättringsvinkelHöjdLängdAntal stegPlattform LängdPris
VESTIL COLA-2-56-20 Alternerande övergångsstege, 79 x 73 tum, storlek, tum, 8-steg | AG7PLG COLA-2-56-2056 grader26.81 "24 "56 grader72.25 "78.13 "821.38 "34 921 kr
VESTIL COLA-2-56-32 växelvis korsande stege, 86 x 73 tum, 8-stegs | AG7PLH COLA-2-56-3256 grader26.81 "31 "56 grader72.25 "85.25 "828.38 "35 940 kr
VESTIL COLA-2-56-44 växelvis korsande stege, 93 x 73 tum, 8-stegs | AG7PLJ COLA-2-56-4456 grader26.81 "38 "56 grader72.25 "92.13 "835.38 "37 180 kr
VESTIL COLA-2-56-56 växelvis korsande stege, 107 x 73 tum, 8-stegs | AG7PLK COLA-2-56-5656 grader26.81 "52 "56 grader72.25 "106.13 "849.38 "38 262 kr
VESTIL COLA-2-68-20 alternerande korsande stege, 66 x 73 tum, 8-stegs | AG7PLL COLA-2-68-2068 grader26.81 "19.81 "68 grader71.63 "65.25 "821.38 "34 921 kr
VESTIL COLA-2-68-32 alternerande korsande stege, 73 x 73 tum, 8-stegs | AG7PLM COLA-2-68-3268 grader26.81 "26.81 "68 grader71.63 "72.25 "828.38 "35 941 kr
VESTIL COLA-2-68-44 växelvis korsande stege, 80 x 73 tum, 8-stegs | AG7PLN COLA-2-68-4468 grader26.81 "33.81 "68 grader71.63 "79.25 "835.38 "37 180 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL COLA-3-56-20 alternerande korsande stege, 90 x 81 tum, 10-steg
34 922 kr /enhet