VESTIL CYL-EH-FP Torch Cart lyftögla, brandsäker, 67 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PTJ Modell: CYL-EH-FP

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsbrännare Caddy
Baslängd14 1 / 3 "
Basplattans längd14 5 / 16 "
Basplattans användbar bredd12 11/16 "till 10 7/16"
Basbredd10 4 / 9 "
batteri medföljerNej
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Cylinderkapacitet2
Djup23 "
Hantera typDubbelklicka
Höjd66 3 / 8 "
InkluderarRatchet Remmar
Längd23 "
Låsbara hjulNej
Marinet 1 tjocklek1 / 2 "
MaterialStål
Materialtjocklek7 / 16 "
Max. Öga Dia.2"
Max. Tank Dia. Acetylen397, #5 Tank
Max. Tank Dia. Syre260, #T Flaska
Mäta enheterVARJE
Antal bottenplattor2
Antal cylindrar2
Antal hjul2
Totala höjden66 3 / 8 "
Total längd23 "
Total bredd34 1 / 2 "
Plattlängd14-5 / 16 tum.
Verktygsfackets höjd3"
Verktygsbrickans längd24 "
Verktygsfackets bredd5"
Hjullager5 / 8 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
HjultypPneumatisk, fast
Hjulbredd2 1 / 2 "
Bredd34 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.45
Fartygets höjd (cm)168.59
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBasplattans längdRammaterialHöjdInkluderarLängdHjultypHjulbreddPris
VESTIL CYL-2 svetsbrännarvagnsgaffel, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRQ CYL 240 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 4 / 7 "Pneumatisk4"17 649 kr
VESTIL CYL-2-FP Brandsäker svetsbrännare, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 4 / 7 "Pneumatisk4"19 836 kr
VESTIL CYL-2-G galvaniserad svetsbrännare, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvaniserat stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 4 / 7 "Pneumatisk4"18 910 kr
VESTIL CYL-E Cylinder Torch Cart, Pneumatic Wheel, 58 Inch Storlek | AG7PTE CYL-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Remmar23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "8 230 kr
VESTIL CYL-EH Torch Cart lyftögla, pneumatiskt hjul, 66 tums storlek | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Remmar23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "10 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-EH-FP Torch Cart lyftögla, brandsäker, 67 tums storlek
14 708 kr /enhet