VESTIL CYL-2 svetsbrännarvagnsgaffel, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PRQ Modell: CYL-2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsbrännare Caddy
Basplattans längd19 1 / 2 "
Basplattans användbar bredd12 11/16 "till 10 7/16"
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Kompatibel gaffeltjocklek2"
Kompatibel gaffelbredd7 1 / 2 "
Gaffelficka Center31 7 / 8 "
Gaffelfickhöjd2 9 / 16 "
Gaffelfickstorlek7-5 / 8 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
RammaterialStål
Hantera typDubbelklicka
Höjd66 3 / 8 "
InkluderarSäkerhetskedja
Längd34 4 / 7 "
MaterialStål
Materialtjocklek7 / 16 "
Max. Cylinder Dia.12 "
Max. Öga Dia.2"
Max. Tank Dia. Acetylen397, #5 Tank
Max. Tank Dia. Syre260, #T Flaska
Mäta enheterVARJE
Antal bottenplattor2
Antal cylindrar2
Antal hjul2
Totala höjden66 3 / 8 "
Total längd34 4 / 7 "
Total bredd40 1 / 4 "
Plattlängd19.5 In.
Längd på spärrrem37 "
Bakhjulsdia.16 "
Förvaringslådans längd7 1 / 8 "
Förvaringslådans bredd26 3 / 16 "
Använd medGaffeltruck
Hjullager5 / 8 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"
Bredd40 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 111.6
Fartygets höjd (cm)168.59
Fartygets längd (cm)87.79
Fartygets bredd (cm)102.24
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBasplattans längdRammaterialHöjdInkluderarLängdHjultypHjulbreddPris
VESTIL CYL-2-FP Brandsäker svetsbrännare, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 4 / 7 "Pneumatisk4"19 836 kr
VESTIL CYL-2-G galvaniserad svetsbrännare, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvaniserat stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 4 / 7 "Pneumatisk4"18 910 kr
VESTIL CYL-E Cylinder Torch Cart, Pneumatic Wheel, 58 Inch Storlek | AG7PTE CYL-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Remmar23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "8 230 kr
VESTIL CYL-EH Torch Cart lyftögla, pneumatiskt hjul, 66 tums storlek | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Remmar23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "10 693 kr
VESTIL CYL-EH-FP Fackelvagnslyftögla, brandsäker, 67 tumsstorlek | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Remmar23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "14 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-2 svetsbrännarvagnsgaffel, 500 Lb. Kapacitet
17 649 kr /enhet