Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DTS-5 Polypropen Dock Traffic System, 4 tum x 7-1/8 tum x 11-3/4 tum storlek, gul

Finns i lager
Artikel: CE3CNU Modell: DTS-5
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
8 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
batteri medföljerNej
FärgGul
Beskrivning / Specialfunktioner6' kommunikationskabel, 3 18 x 12 skyltar 1 interiör 1 exteriör 1 exteriör spegelbild, SA1012 skylt 11.75x9.75
Funktioner6' kommunikationskabel, 3 18 x 12 skyltar 1 interiör 1 exteriör 1 exteriör spegelbild, SA1012 skylt 11.75x9.75
Husets materialpolypropylen
Linsdiameter4"
Ljus färgGlödlampa, röd, grön
MaterialPolystyren
Antal kontrollomkopplare2
Antal tecken4
Antal trafikljus2
Övergripande djup4"
Totala höjden11 3 / 4 "
Total längd4"
Total bredd7 1 / 8 "
Fas1
Spänning115V AC
Wattal7W
Watt7W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningArtikelLjus färgWattAntal kontrollomkopplareAntal trafikljusTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL DTS-10 hamntrafiksystem, aluminiumhus | CE3CNT DTS-10115V ACGlödlampaGlödlampa, röd, grön60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "21 310 kr
RFQ
VESTIL DTS-5-LED Led Lighted Dock Traffic System | CE3CNV DTS-5-LED115V ACLED-dockningsbelysning---211 1 / 2 "3 3 / 4 "8 967 kr
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-12DC Trafiksystem Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V DCLED-dockningsbelysningGrön, Röd, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 086 kr
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-220V Trafiksystem Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED-dockningsbelysning---211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 981 kr
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-24DC Trafiksystem Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DCLED-dockningsbelysningGrön, Röd, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 086 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DTS-5 Polypropen Dock Traffic System, 4 tum x 7-1/8 tum x 11-3/4 tum storlek, gul
8 805 kr /enhet