Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DVA-B Mässingstrumventiladapter, 2 tums ventildiameter. | AG7QZM

VESTIL DVA-B trumventilationsadapter i mässing, 2 tums ventildiameter.

Finns i lager
Artikel: AG7QZM Modell: DVA-B

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumventilationsadapter
Batterier ingårNej
Bung Hole Dia.3 / 4 "
FärgMässing
Trumplugg Dia.3 / 4 "
Trumventilens diameter2"
Kran typvind
Kvinnliga trådar2"
Passar 1 trådstorlek3 / 4 "
Montering av 1 trådtypNPT
Höjd4"
Längd3"
Manliga trådar3 / 4 "
MaterialMässing
Mäta enheterVARJE
Tråd storlek3 / 4 "
GängtypNPT
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DVA-B trumventilationsadapter i mässing, 2 tums ventildiameter.
1 213 kr /enhet