VESTIL ECH-60-1PH elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 6000 lb., gul, stål, 115V

Artikel: AG7RCP Modell: ECH-60-1PH
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

132 619 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Kapacitet6000 Ibs
FärgGul
Passar strålfläns WUpp till 8/9 "
Passar balkflänsbreddUpp till 8/9"
Huvudrummet29-1 / 2 "
Fri höjd29 1 / 2 "
Stålhöjd29 1 / 2 "
Höjd98 2 / 5 "
High Speed3.5 fpm
HP1 1/2 hk
Längd16 1 / 2 "
Lyfthöjd10 ft.
Lyfthastighet4 FPM
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialStål
Fas1
Standardlyft10 ft.
Spänning115V
Bredd26 8 / 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
Fartygets höjd (cm)249.94
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)68.33
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLyfthöjdHuvudrummetLängdBreddHöjdPris
VESTIL ECH-03 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 300 lb., gul, stål, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-06 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 600 lb., gul, stål, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Elektrisk kedjetelfer, 3-fas, 10000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "297 589 kr
VESTIL ECH-10-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 1000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "85 354 kr
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Elektrisk kedjetelfer, 3-fas, 1000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "79 835 kr
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 2000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "112 013 kr
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Elektrisk kättingtelfer, 3-fas, 2000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "86 859 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ECH-60-1PH elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 6000 lb., gul, stål, 115V
132 619 kr /enhet