Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE-VENTIL UP1502 2-klotventil 2-tums löd med låg blybrons | AC7ZMX 39A288

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Globeventil 2 tums löd med låg blybrons

Finns i lager
Artikel: AC7ZMX Modell: UP1502 2 "Korsreferens: 39A288
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
13 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBrons med låg bly
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypLöd
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd5 15 / 16 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck300 psi
Rörstorlek2"
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret6.75 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 38 Globe Valve 3/8 tums lödning | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "2 951 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 12 klotventil 1/2 tums lödning | AC7ZMR 39A283 UP1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "3 012 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 34 klotventil 3/4 tums lödning | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"4 091 kr
MILWAUKEE VALVE UP1502 1" Globe Valve 1 tum Löd låg blybrons | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "5 499 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 114 Globe Valve 1-1/4 tums lödning | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "7 358 kr
MILWAUKEE VENTIL UP1502 - 112 Globe Valve 1-1/2 tums lödning | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "9 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Globeventil 2 tums löd med låg blybrons
13 834 kr /enhet